Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63154500N Gelenkwelle LW Bohr. 22H7 m.Nut


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-63154500N
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     63154500N
EAN/GTIN:
     4067201221289
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gelenkwellen
Kugelgelenkwelle
gelenkwelle mädler
gelenkwellen

Werkstoff: Stahl 11SMnPb30K. Max. Ablenkungswinkel pro Gelenk 35° . Temperaturbereich: -70° C bis +160° C. Die Kugelgelenkwellen LW sind einfache Gleitlagerelemente und können nur bei niederen Drehzahlen eingesetzt werden. Von -70° bis +160° C einsetzbar.

Wahlweise beidseitig ohne Nut oder beidseitig mit Passfedernut nach DIN 6885-1. Die Querbohrung am Nutende ist fertigungsbedingt erforderlich.

Weitere Informationen:
d1H7:
22 mm
d2:
45 mm
l1:
26 mm
l2:
110 mm
l3 min.:
400 mm
l3 max.:
540 mm
A:
140 mm
bP9:
6 mm
t:
24,8 mm
Profil:
21x25 Profil
Drehmoment max.:
200 Nm
Gewicht:
4,0 kg
Weitere Suchbegriffe: Kugelgelenkwellen, Ausziehbar, Wellengelenk, extendable, Gelenkwelle, LW, slip shaft
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 307,86*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 329,85*
€ 392,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 318,86*
€ 379,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 307,86*
€ 366,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
63154500
ab € 267,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.