Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63154500 Kugelgelenkwelle LW B=22H7 D=45mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-63154500
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     63154500
EAN/GTIN:
     4067201131922
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gelenkwellen
Kugelgelenkwelle
gelenkwelle mädler
gelenkwellen

Werkstoff: Stahl 11SMnPb30K. Max. Ablenkungswinkel pro Gelenk 35° . Temperaturbereich: -70° C bis +160° C. Die Kugelgelenkwellen LW sind einfache Gleitlagerelemente und können nur bei niederen Drehzahlen eingesetzt werden. Von -70° bis +160° C einsetzbar.

Wahlweise beidseitig ohne Nut oder beidseitig mit Passfedernut nach DIN 6885-1. Die Querbohrung am Nutende ist fertigungsbedingt erforderlich.

Weitere Informationen:
d1H7:
22 mm
d2:
45 mm
l1:
26 mm
l2:
110 mm
l3 min.:
400 mm
l3 max.:
540 mm
A:
140 mm
bP9:
- mm
t:
- mm
Profil:
21x25 Profil
Drehmoment max.:
200 Nm
Gewicht:
4,0 kg
Weitere Suchbegriffe: extendable, Kugelgelenkwellen, slip shaft, Ausziehbar, Gelenkwelle, Wellengelenk, LW
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
18
Frei Haus
ab € 267,01*
€ 286,08*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 305,64*
€ 367,79*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 286,08*
€ 340,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 276,54*
€ 329,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,01*
€ 317,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.