Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63065800N Wellengelenk WEL DIN808 B30H7 m. Nut


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-63065800N
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     63065800N
EAN/GTIN:
     4067201201571
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppel-Präzisions-Wellengelenk
Doppel-Wellengelenk
Einfach-Präzisions-Wellengelenk
Einfach-Wellengelenk


Werkstoff: Stahl. Max. Ablenkungswinkel 45 °. Diese
niedrigpreisigen Einfach-Wellengelenke sind besonders für Handbetrieb
bei geringen Drehmomenten geeignet. Da die Kontaktflächen nicht
gehärtet/geschliffen sind, ist ein Einsatz bei höheren Drehzahlen nur
kurzzeitig möglich. Bei Dauerbetrieb ist für eine ausreichende
Schmierung der Kreuzgelenke zu sorgen.






Wahlweise beidseitig ohne Nut oder beidseitig mit Passfedernut nach
DIN 6885-1.

Weitere Informationen:
d1H7:
30 mm
d2:
58 mm
l1:
30 mm
l2:
122 mm
bJS9:
8 mm
t:
33,3 mm
zul. Drehmomente* bei 100 min­¹:
559 Nm
200 min­¹:
429 200 min­¹
300 min­¹:
260 300 min­¹
400 min­¹:
195 400 min­¹
500 min­¹:
166,4 500 min­¹
700 min­¹:
- 700 min­¹
800 min­¹:
- 800 min­¹
Gewicht:
1,72 kg
Weitere Suchbegriffe: Kreuzgelenk, Kugelgelenk (Wellengelenk), Wellengelenk, Wellengelenke, kreuzgelenk maedler, doppel wellengelenk, Gelenkwelle, Einfachgelenk, Gelenk, universal joint, cardan joint, Gelenke, DIN-Teil, DIN 808, DIN part, single joint, WEL, DIN808
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,59*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,20*
€ 79,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,84*
€ 74,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,10*
€ 70,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 55,34*
€ 65,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 50,67*
€ 60,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 47,59*
€ 56,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
63065800
ab € 44,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.