Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63065800 Einfach-Wellengelenk WEL Bohrung 30H7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-63065800
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     63065800
EAN/GTIN:
     4067201151319
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppel-Präzisions-Wellengelenk
Doppel-Wellengelenk
Einfach-Präzisions-Wellengelenk
Einfach-Wellengelenk


Werkstoff: Stahl. Max. Ablenkungswinkel 45 °. Diese
niedrigpreisigen Einfach-Wellengelenke sind besonders für Handbetrieb
bei geringen Drehmomenten geeignet. Da die Kontaktflächen nicht
gehärtet/geschliffen sind, ist ein Einsatz bei höheren Drehzahlen nur
kurzzeitig möglich. Bei Dauerbetrieb ist für eine ausreichende
Schmierung der Kreuzgelenke zu sorgen.






Wahlweise beidseitig ohne Nut oder beidseitig mit Passfedernut nach
DIN 6885-1.

Weitere Informationen:
d1H7:
30 mm
d2:
58 mm
l1:
30 mm
l2:
122 mm
bJS9:
- mm
t:
- mm
zul. Drehmomente* bei 100 min­¹:
559 Nm
200 min­¹:
429 200 min­¹
300 min­¹:
260 300 min­¹
400 min­¹:
195 400 min­¹
500 min­¹:
166,4 500 min­¹
700 min­¹:
- 700 min­¹
800 min­¹:
- 800 min­¹
Gewicht:
1,72 kg
Weitere Suchbegriffe: Kreuzgelenk, Kugelgelenk (Wellengelenk), Wellengelenk, Wellengelenke, einfach wellengelenk mädler, doppel wellengelenk, kreuzgelenk maedler, WEL, Gelenk, DIN808, Gelenkwelle, DIN-Teil, DIN 808, Gelenke, cardan joint, DIN part, universal joint, single joint, Einfachgelenk
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
26
€ 10,00*
ab € 44,77*
€ 61,77*
9 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 66,89*
€ 85,73*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,77*
€ 73,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,69*
€ 69,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,60*
€ 66,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 52,49*
€ 62,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 47,85*
€ 56,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 44,77*
€ 53,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.