Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

62499450 Klemmring Stahl breit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-62499450
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     62499450
EAN/GTIN:
     4067201185857
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geteilter Klemmring
Klemmring
geteilter klemmring edelstahl
geteilter klemmring


Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A). Schrauben Edelstahl A2-70.



Merkmale: Beschädigen nicht die Welle, größere Haltekräfte als
Stellringe, gleichmäßige Verteilung der Klemmkräfte, einfache
Neujustierung, absolut präzise Bohrungen. Die Gewinde der Schrauben DIN
912 sind mit einer Polyamidschicht überzogen. Toleranz b: +0,08mm
-0,25mm . Temperaturbereich: -40°C bis +175°C.

Weitere Informationen:
d1:
50+0,12 mm
d2:
78 mm
R:
84,2 mm
b:
41 mm
a:
32,0 mm
Schrauben:
M8x25 DIN 912
Anzugsmoment:
13,6 Nm
Gewicht:
740 g
Weitere Suchbegriffe: mädler geteilter klemmring, stainless, collar Klemmring double split, Geteilter Stellring Geteilte Stellringe, rostfrei, Edelstahl, 1.4305, wide, slotted collar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,72*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,54*
€ 74,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,58*
€ 72,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,63*
€ 69,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 56,67*
€ 67,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 54,72*
€ 65,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
62445000
ab € 26,00*
Zubehör
Mädler
62499150
ab € 53,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.