Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

62499140 Klemmring Stahl breit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-62499140
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     62499140
EAN/GTIN:
     4067201185802
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geschlitzter Klemmring
Klemmring
geschlitzter klemmring mädler
geschlitzter klemmring

Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A). Schrauben Edelstahl A2-70.

Merkmale: Beschädigen nicht die Welle, größere Haltekräfte als Stellringe, gleichmäßige Verteilung der Klemmkräfte, einfache Neujustierung, absolut präzise Bohrungen. Die Gewinde der Schrauben DIN 912 sind mit einer Polyamidschicht überzogen. Toleranz b: +0,08mm -0,25mm. Temperaturbereich: -40°C bis +175°C.

Weitere Informationen:
d1:
40+0,12 mm
d2:
60 mm
R:
65,0 mm
b:
33 mm
a:
25,0 mm
Schrauben:
M6x18 DIN 912
Anzugsmoment:
9,6 Nm
Gewicht:
344 g
Weitere Suchbegriffe: slotted collar, Geschlitzter Stellring Geschlitzte Stellringe, rostfrei, wide, Edelstahl, collar Klemmring single split, stainless, 1.4305
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,12*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,84*
€ 45,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,66*
€ 43,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,49*
€ 42,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,31*
€ 40,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 33,12*
€ 39,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
62414000
ab € 14,75*
Zubehör
Mädler
62499440
ab € 34,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.