Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

62441000 Klemmring Stahl breit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-62441000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     62441000
EAN/GTIN:
     4067201182290
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geteilter Klemmring
Klemmring
geteilte klemmringe stahl
geteilter klemmring


Werkstoff: Stahl C45, brüniert. Schrauben Stahl 12.9.



Merkmale: Beschädigen nicht die Welle, größere Haltekräfte als
Stellringe, gleichmäßige Verteilung der Klemmkräfte, einfache
Neujustierung, absolut präzise Bohrungen. Die Gewinde der Schrauben DIN
912 sind mit einer Polyamidschicht überzogen. Toleranz b: +0,08mm
-0,25mm. Temperaturbereich: -40°C bis +175°C.



Vorteile Die schwarze Oxydschicht auf den Klemmringen aus Stahl
ist Teil der gesamten Leistungsfähigkeit. Sie verbessert die
Haltekräfte, vermindert effektiv Rutschen auf den Wellen, vermindert
Stick-Slip-Effekt und sorgt für die Einhaltung der Auslegung der
Schraubendrehmomente. Zusätzlich dient diese Oxydschicht als
Korrosionsschutz.

Weitere Informationen:
d1:
10+0,07 mm
d2:
24 mm
R:
25,6 mm
b:
20 mm
a:
8,5 mm
Schrauben:
M3x8 DIN 912
Anzugsmoment:
2,1 Nm
Gewicht:
44 g
Weitere Suchbegriffe: collar, wide Klemmring double, Geteilter Stellring Geteilte Stellringe, split collar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,44*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
62411000
ab € 6,94*
Zubehör
Mädler
62499410
ab € 13,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.