Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

62414000 Klemmring Stahl breit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-62414000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     62414000
EAN/GTIN:
     4067201182276
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geschlitzter Klemmring
Klemmring
geschlitzter klemmring mädler
geschlitzter klemmring

Werkstoff: Stahl C45, brüniert. Schrauben Stahl 12.9.

Merkmale: Beschädigen nicht die Welle, größere Haltekräfte als Stellringe, gleichmäßige Verteilung der Klemmkräfte, einfache Neujustierung, absolut präzise Bohrungen. Die Gewinde der Schrauben DIN 912 sind mit einer Polyamidschicht überzogen. Toleranz b: +0,08mm -0,25mm. Temperaturbereich: -40°C bis +175°C.

Vorteile Die schwarze Oxydschicht auf den Klemmringen aus Stahl ist Teil der gesamten Leistungsfähigkeit. Sie verbessert die Haltekräfte, vermindert effektiv Rutschen auf den Wellen, vermindert Stick-Slip-Effekt und sorgt für die Einhaltung der Auslegung der Schraubendrehmomente. Zusätzlich dient diese Oxydschicht als Korrosionsschutz.

Weitere Informationen:
d1:
40+0,12 mm
d2:
60 mm
R:
65,0 mm
b:
33 mm
a:
25,0 mm
Schrauben:
M6x18 DIN 912
Anzugsmoment:
16 Nm
Gewicht:
344 g
Weitere Suchbegriffe: collar, slotted collar Klemmring breit single split, Geschlitzter Stellring Geschlitzte Stellringe, wide
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,75*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
62444000
ab € 16,58*
Zubehör
Mädler
62499140
ab € 33,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.