Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

62410800 Klemmring Stahl breit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-62410800
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     62410800
EAN/GTIN:
     4067201182092
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geschlitzter Klemmring
Klemmring
geschlitzter klemmring

Werkstoff: Stahl C45, brüniert. Schrauben Stahl 12.9.

Merkmale: Beschädigen nicht die Welle, größere Haltekräfte als Stellringe, gleichmäßige Verteilung der Klemmkräfte, einfache Neujustierung, absolut präzise Bohrungen. Die Gewinde der Schrauben DIN 912 sind mit einer Polyamidschicht überzogen. Toleranz b: +0,08mm -0,25mm. Temperaturbereich: -40°C bis +175°C.

Vorteile Die schwarze Oxydschicht auf den Klemmringen aus Stahl ist Teil der gesamten Leistungsfähigkeit. Sie verbessert die Haltekräfte, vermindert effektiv Rutschen auf den Wellen, vermindert Stick-Slip-Effekt und sorgt für die Einhaltung der Auslegung der Schraubendrehmomente. Zusätzlich dient diese Oxydschicht als Korrosionsschutz.

Weitere Informationen:
d1:
8+0,07 mm
d2:
18 mm
R:
21,3 mm
b:
20 mm
a:
6,0 mm
Schrauben:
M3x8 DIN 912
Anzugsmoment:
2,1 Nm
Gewicht:
24 g
Weitere Suchbegriffe: collar, Geschlitzter Stellring Geschlitzte Stellringe, wide, slotted collar Klemmring breit single split
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,86*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
62440800
ab € 8,19*
Zubehör
Mädler
62499108
ab € 10,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.