Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

62399438GR Klemmring Edelstahl Bohr. 38mm Ausf. GR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-62399438GR
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     62399438GR
EAN/GTIN:
     4067201302124
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geteilter Klemmring
Klemmring
geteilter klemmring edelstahl
geteilter klemmring

Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A), Schraube Edelstahl A2-70.

Ausführung GR: Mit Auflagefläche, mit zwei BefestigungsGewindebohrungen in radialer Richtung.

Das Gewinde der Klemmschraube DIN 912 ist mit einer Polyamidschicht überzogen.
Breitentoleranz b: +0,08 mm / -0,25 mm. Temperaturbereich: -40°C bis +175°C.

Merkmale: Beschädigen nicht die Welle, größere Haltekräfte als Stellringe, gleichmäßige Verteilung der Klemmkräfte, einfache Neujustierung, absolut präzise Bohrungen.


Weitere Informationen:
Ø d1:
38 mm
Ø d2:
66 mm
Ø Rmax.:
- mm
b:
15 mm
Schraube DIN 912:
M6 x 18 Schraube<BR/> DIN 91
h:
27 mm
l ≈:
37 mm
m:
27 mm
G:
M5 mm
t:
7 mm
Gewicht:
234 g
Weitere Suchbegriffe: mädler geteilter klemmring, Klemmring geteilt GR Befestigungsgewinde radial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,63*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,39*
€ 36,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,54*
€ 35,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,70*
€ 34,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,02*
€ 32,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,32*
€ 30,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
ab 250 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.