Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

62399438 Klemmring Edelstahl geteilt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-62399438
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     62399438
EAN/GTIN:
     4067201122586
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geteilter Klemmring
Klemmring
geteilter klemmring edelstahl
geteilter klemmring


Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A). Schrauben Edelstahl A2-70.



Merkmale: Beschädigen nicht die Welle, größere Haltekräfte als
Stellringe, gleichmäßige Verteilung der Klemmkräfte, einfache
Neujustierung, absolut präzise Bohrungen. Die Gewinde der Schrauben DIN
912 sind mit einer Polyamidschicht überzogen. Toleranz b: +0,08mm
-0,25mm. Temperaturbereich: -40°C bis +175°C.

Weitere Informationen:
d1:
38 mm
d2:
60 mm
b:
15 mm
R:
65,0 mm
Schrauben:
M6 x 18 DIN 912
Gewicht:
183 g
Weitere Suchbegriffe: mädler geteilter klemmring, 1.4305, Geteilter Stellring Geteilte Stellringe, double split collar Klemmring, stainless, Edelstahl, rostfrei
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,99*
€ 36,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,05*
€ 35,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,07*
€ 34,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,12*
€ 32,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,19*
€ 29,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
ab 250 Stück
€ 23,25*
€ 27,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.