Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

62399435N Klemmring Edelstahl Bohr. 35mm Ausf. N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-62399435N
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     62399435N
EAN/GTIN:
     4067201261469
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geteilter Klemmring
Klemmring
geteilter klemmring edelstahl
geteilter klemmring

Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A), Schrauben Edelstahl A2-70.

Ausführung N: Mit Passfedernut nach DIN 6885-1.

Das Gewinde der Klemmschraube DIN 912 ist mit einer Polyamidschicht überzogen.
Breitentoleranz b: +0,08 mm / -0,25 mm. Temperaturbereich: -40°C bis +175°C.

Merkmale: Beschädigen nicht die Welle, größere Haltekräfte als Stellringe, gleichmäßige Verteilung der Klemmkräfte,
einfache Neujustierung, absolut präzise Bohrungen.


Weitere Informationen:
Ø d1:
35 mm
Ø d2:
57 mm
Ø Rmax.:
61,6 mm
b:
15 mm
Schraube DIN 912:
M6 x 18 Schraube<BR/> DIN 91
bN:
10 mm
t2:
3,3 mm
Gewicht:
168 g
Weitere Suchbegriffe: mädler geteilter klemmring, Klemmring geteilt collar double split Nut keywa
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,74*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 250 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.