Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

62399432B1 Klemmring Edelstahl Bohr. 32mm Ausf. B1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-62399432B1
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     62399432B1
EAN/GTIN:
     4067201262428
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geteilter Klemmring
Klemmring
geteilter klemmring edelstahl
geteilter klemmring

Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A), Schraube Edelstahl A2-70.

Ausführung B1: Mit zwei axialen Befestigungsbohrungen.
Ausführung B2: Mit zwei axialen Befestigungsbohrungen mit Senkung für Zylinderschrauben DIN 912.

Das Gewinde der Klemmschraube DIN 912 ist mit einer Polyamidschicht überzogen.
Breitentoleranz b: +0,08 mm / -0,25 mm. Temperaturbereich: -40°C bis +175°C.

* Passende Schraubengröße für B1.
** Passende Schraubengröße für B2.

Merkmale: Beschädigen nicht die Welle, größere Haltekräfte als Stellringe, gleichmäßige Verteilung der Klemmkräfte, einfache Neujustierung, absolut präzise Bohrungen.


Weitere Informationen:
Ausführung:
B1 Ausführung
Ø d1:
32 mm
Ø d2:
58 mm
Rmax.:
58,6 mm
b:
15 mm
Schraube DIN 912:
M6 x 18 Schraube<BR/> DIN 91
m:
45 mm
B1:
6,5 mm
G1*:
M6 mm
B2:
5,5 mm
G2**:
M5 mm
Gewicht:
195 g
Weitere Suchbegriffe: mädler geteilter klemmring, Klemmring geteilt B1 B2 Axialbohrung Befestigun
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,25*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,80*
€ 27,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,14*
€ 26,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 250 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.