Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

62399423 Klemmring Edelstahl geteilt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-62399423
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     62399423
EAN/GTIN:
     4067201143727
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geteilter Klemmring
Klemmring
geteilter klemmring edelstahl
geteilter klemmring


Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A). Schrauben Edelstahl A2-70.



Merkmale: Beschädigen nicht die Welle, größere Haltekräfte als
Stellringe, gleichmäßige Verteilung der Klemmkräfte, einfache
Neujustierung, absolut präzise Bohrungen. Die Gewinde der Schrauben DIN
912 sind mit einer Polyamidschicht überzogen. Toleranz b: +0,08mm
-0,25mm. Temperaturbereich: -40°C bis +175°C.

Weitere Informationen:
d1:
23 mm
d2:
45 mm
b:
15 mm
R:
50,8 mm
Schrauben:
M6 x 16 DIN 912
Gewicht:
127 g
Weitere Suchbegriffe: mädler geteilter klemmring, Edelstahl, double split collar Klemmring, stainless, Geteilter Stellring Geteilte Stellringe, rostfrei, 1.4305
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
41
1
€ 10,00*
ab € 10,48*
€ 14,57*
13 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 15,74*
€ 20,01*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 250 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.