| |
|
| Artikel-Nr.: 183-62399412 Herst.-Nr.: 62399412 EAN/GTIN: 4067201138297 |
| | |
|
| | |
| Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A). Schrauben Edelstahl A2-70. Merkmale: Beschädigen nicht die Welle, größere Haltekräfte als Stellringe, gleichmäßige Verteilung der Klemmkräfte, einfache Neujustierung, absolut präzise Bohrungen. Die Gewinde der Schrauben DIN 912 sind mit einer Polyamidschicht überzogen. Toleranz b: +0,08mm -0,25mm. Temperaturbereich: -40°C bis +175°C.
Weitere Informationen: | | d1: | 12 mm | d2: | 28 mm | b: | 11 mm | R: | 31,8 mm | Schrauben: | M4 x 12 DIN 912 | Gewicht: | 39 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1.4305, double split collar Klemmring, stainless, Geteilter Stellring Geteilte Stellringe, Edelstahl, rostfrei |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 183 | | | | 1 | | € 10,00* | ab € 6,48* | € 9,01* | | | | | | 11 Tage | | | 5 | | € 4,90* | ab € 9,08* | € 20,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 183 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 183 | | Versand: Lager 183 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 10,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung nicht vorhanden | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|