Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

62399190 Klemmring Edelstahl geschl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-62399190
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     62399190
EAN/GTIN:
     4067201236764
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geschlitzter Klemmring
Klemmring
geschlitzter klemmring mädler
geschlitzter klemmring

Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A). Schraube Edelstahl A2-70.

Merkmale: Beschädigen nicht die Welle, größere Haltekräfte als Stellringe, gleichmäßige Verteilung der Klemmkräfte, einfache Neujustierung, absolut präzise Bohrungen. Die Gewinde der Schrauben DIN 912 sind mit einer Polyamidschicht überzogen. Toleranz b: +0,08mm -0,25mm. Temperaturbereich: -40°C bis +175°C.

Weitere Informationen:
d1:
90 mm
d2:
130 mm
R:
138,1 mm
b:
32 mm
Schrauben:
M12 x 30 DIN 912
Gewicht:
1730 g
Weitere Suchbegriffe: Edelstahl, 1.4305, slotted, stainless, geschlitzt, rostfrei, Stellringe, geschlitzte, collars, Stellring, collar, Klemmringe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,32*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,31*
€ 124,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,80*
€ 109,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,45*
€ 99,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 79,27*
€ 94,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 73,02*
€ 86,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 71,32*
€ 84,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
62399490
ab € 75,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.