Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

62399175 Klemmring Edelstahl geschl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-62399175
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     62399175
EAN/GTIN:
     4067201139751
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geschlitzter Klemmring
Klemmring
geschlitzter klemmring mädler
geschlitzter klemmring

Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A). Schraube Edelstahl A2-70.

Merkmale: Beschädigen nicht die Welle, größere Haltekräfte als Stellringe, gleichmäßige Verteilung der Klemmkräfte, einfache Neujustierung, absolut präzise Bohrungen. Die Gewinde der Schrauben DIN 912 sind mit einer Polyamidschicht überzogen. Toleranz b: +0,08mm -0,25mm. Temperaturbereich: -40°C bis +175°C.

Weitere Informationen:
d1:
75 mm
d2:
103 mm
R:
109,1 mm
b:
19 mm
Schrauben:
M8 x 25 DIN 912
Gewicht:
510 g
Weitere Suchbegriffe: rostfrei, geschlitzte, Edelstahl, stainless, Stellringe, collar, 1.4305, collars, Klemmringe, Stellring, geschlitzt, slotted
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,04*
€ 82,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,90*
€ 79,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,75*
€ 77,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 60,42*
€ 71,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 56,09*
€ 66,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 53,93*
€ 64,18
pro Stück
ab 250 Stück
€ 51,79*
€ 61,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 49,65*
€ 59,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
62399475
ab € 61,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.