Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

62399170 Klemmring Edelstahl geschl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-62399170
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     62399170
EAN/GTIN:
     4067201139744
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geschlitzter Klemmring
Klemmring
geschlitzter klemmring

Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A). Schraube Edelstahl A2-70.

Merkmale: Beschädigen nicht die Welle, größere Haltekräfte als Stellringe, gleichmäßige Verteilung der Klemmkräfte, einfache Neujustierung, absolut präzise Bohrungen. Die Gewinde der Schrauben DIN 912 sind mit einer Polyamidschicht überzogen. Toleranz b: +0,08mm -0,25mm. Temperaturbereich: -40°C bis +175°C.

Weitere Informationen:
d1:
70 mm
d2:
98 mm
R:
104,5 mm
b:
19 mm
Schrauben:
M8 x 25 DIN 912
Gewicht:
480 g
Weitere Suchbegriffe: rostfrei, 1.4305, stainless, slotted, Stellringe, geschlitzt, collar, Klemmringe, Stellring, Edelstahl, geschlitzte, collars
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,78*
€ 78,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,72*
€ 75,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,65*
€ 73,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 57,55*
€ 68,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 53,43*
€ 63,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 51,34*
€ 61,09
pro Stück
ab 250 Stück
€ 49,32*
€ 58,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 47,28*
€ 56,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
62399470
ab € 58,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.