Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

62399160 Klemmring Edelstahl geschl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-62399160
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     62399160
EAN/GTIN:
     4067201147411
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geschlitzter Klemmring
Klemmring
geschlitzter klemmring mädler
geschlitzter klemmring

Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A). Schraube Edelstahl A2-70.

Merkmale: Beschädigen nicht die Welle, größere Haltekräfte als Stellringe, gleichmäßige Verteilung der Klemmkräfte, einfache Neujustierung, absolut präzise Bohrungen. Die Gewinde der Schrauben DIN 912 sind mit einer Polyamidschicht überzogen. Toleranz b: +0,08mm -0,25mm. Temperaturbereich: -40°C bis +175°C.

Weitere Informationen:
d1:
60 mm
d2:
88 mm
R:
94,0 mm
b:
19 mm
Schrauben:
M8 x 25 DIN 912
Gewicht:
425 g
Weitere Suchbegriffe: Stellringe, rostfrei, geschlitzte, Edelstahl, 1.4305, collars, slotted, Klemmringe, stainless, Stellring, geschlitzt, collar
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
nicht lagernd
€ 10,00*
ab € 42,88*
€ 59,63*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 64,34*
€ 82,54*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,63*
€ 70,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,79*
€ 68,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,92*
€ 66,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 52,20*
€ 62,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 48,46*
€ 57,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 46,58*
€ 55,43
pro Stück
ab 250 Stück
€ 44,72*
€ 53,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 42,88*
€ 51,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
62399460
ab € 53,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.