Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

62399150GA Klemmring Edelstahl Bohr. 50mm Ausf. GA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-62399150GA
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     62399150GA
EAN/GTIN:
     4067201262466
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geschlitzter Klemmring
Klemmring
geschlitzter klemmring mädler
geschlitzter klemmring

Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A), Schraube Edelstahl A2-70.

Ausführung GA: Mit zwei axialen Befestigungs-Gewindebohrungen.

Das Gewinde der Klemmschraube DIN 912 ist mit einer Polyamidschicht überzogen.
Breitentoleranz b: +0,08 mm / -0,25 mm. Temperaturbereich: -40°C bis +175°C.

Merkmale: Beschädigen nicht die Welle, größere Haltekräfte als Stellringe, gleichmäßige Verteilung der Klemmkräfte, einfache Neujustierung, absolut präzise Bohrungen.


Weitere Informationen:
Ø d1:
50 mm
Ø d2:
82 mm
Ø Rmax.:
84,2 mm
b:
19 mm
Schrauben DIN 912:
M8 x 25 Schrauben<BR/> DIN 9
m:
66 mm
G:
M8 mm
Gewicht:
433 g
Weitere Suchbegriffe: Klemmring geschlitzt GA Befestigungsgewinde col
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,15*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,04*
€ 58,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,67*
€ 56,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,32*
€ 55,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,59*
€ 51,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 40,86*
€ 48,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 39,50*
€ 47,01
pro Stück
ab 250 Stück
€ 38,15*
€ 45,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.