Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

62399148 Klemmring Edelstahl geschl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-62399148
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     62399148
EAN/GTIN:
     4067201138983
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geschlitzter Klemmring
Klemmring
geschlitzter klemmring mädler
geschlitzter klemmring

Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A). Schraube Edelstahl A2-70.

Merkmale: Beschädigen nicht die Welle, größere Haltekräfte als Stellringe, gleichmäßige Verteilung der Klemmkräfte, einfache Neujustierung, absolut präzise Bohrungen. Die Gewinde der Schrauben DIN 912 sind mit einer Polyamidschicht überzogen. Toleranz b: +0,08mm -0,25mm. Temperaturbereich: -40°C bis +175°C.

Weitere Informationen:
d1:
48 mm
d2:
78 mm
R:
84,2 mm
b:
19 mm
Schrauben:
M8 x 25 DIN 912
Gewicht:
392 g
Weitere Suchbegriffe: Klemmringe, 1.4305, Stellringe, rostfrei, stainless, Stellring, slotted, collar, collars, geschlitzt, Edelstahl, geschlitzte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
17
€ 10,00*
ab € 40,20*
€ 55,90*
13 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 60,60*
€ 77,47*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,90*
€ 66,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,16*
€ 64,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,41*
€ 62,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,93*
€ 58,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 45,45*
€ 54,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 43,68*
€ 51,98
pro Stück
ab 250 Stück
€ 41,94*
€ 49,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 40,20*
€ 47,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
62399448
ab € 50,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.