Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

62399145GRK Klemmring GRK 45mm Edelstahl mit Hebel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-62399145GRK
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     62399145GRK
EAN/GTIN:
     4067201356363
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geschlitzter Klemmring
Klemmring
geschlitzter klemmring mädler
geschlitzter klemmring

Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A). Griff: Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet schwarz, strukturmatt. Schraube: Edelstahl 1.4305 (V2A).

Ausführung GRK: Mit Auflagefläche, mit zwei Befestigungs-Gewindebohrungen in radialer Richtung.

Breitentoleranz b: +0,08 mm / -0,25 mm. Temperaturbeständig bis +90°C.

Merkmale: Keine Beschädigung der Welle, größere Haltekräfte als Stellringe, gleichmäßige Verteilung der Klemmkräfte, absolut präzise Bohrungen. Der ausrastbare, verstellbare Klemmhebel ermöglicht die schnelle und werkzeuglose Neupositionierung.

Weitere Informationen:
d1:
45 mm
d2:
76 mm
b:
19 mm
h:
31 mm
l:
41,5 mm
m:
28 mm
G:
M6 mm
t:
8,5 mm
l1:
78 mm
l2:
67,8 mm
d3:
M8 x 25 mm
d4:
21 mm
Rmax.:
165 mm
Gewicht:
516 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,00*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,81*
€ 61,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,68*
€ 60,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,56*
€ 58,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 47,27*
€ 56,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 45,00*
€ 53,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
62399145GR
ab € 31,83*
Zubehör
Mädler
66578830
ab € 10,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.