Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

62399125GRK Klemmring GRK 25mm Edelstahl mit Hebel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-62399125GRK
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     62399125GRK
EAN/GTIN:
     4067201356493
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geschlitzter Klemmring
Klemmring
geschlitzter klemmring mädler
geschlitzter klemmring

Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A). Griff: Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet schwarz, strukturmatt. Schraube: Edelstahl 1.4305 (V2A).

Ausführung GRK: Mit Auflagefläche, mit zwei Befestigungs-Gewindebohrungen in radialer Richtung.

Breitentoleranz b: +0,08 mm / -0,25 mm. Temperaturbeständig bis +90°C.

Merkmale: Keine Beschädigung der Welle, größere Haltekräfte als Stellringe, gleichmäßige Verteilung der Klemmkräfte, absolut präzise Bohrungen. Der ausrastbare, verstellbare Klemmhebel ermöglicht die schnelle und werkzeuglose Neupositionierung.

Weitere Informationen:
d1:
25 mm
d2:
48 mm
b:
15 mm
h:
21 mm
l:
23 mm
m:
12,5 mm
G:
M4 mm
t:
5,5 mm
l1:
45 mm
l2:
45,3 mm
d3:
M6 x 16 mm
d4:
13 mm
Rmax.:
106 mm
Gewicht:
176 g
Weitere Suchbegriffe: klemmring d2=25
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,59*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,88*
€ 27,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,43*
€ 26,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
62399125GR
ab € 12,84*
Zubehör
Mädler
66578618
ab € 6,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.