Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

62399122GA Klemmring Edelstahl Bohr. 22mm Ausf. GA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-62399122GA
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     62399122GA
EAN/GTIN:
     4067201262244
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geschlitzter Klemmring
Klemmring
geschlitzter klemmring

Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A), Schraube Edelstahl A2-70.

Ausführung GA: Mit zwei axialen Befestigungs-Gewindebohrungen.

Das Gewinde der Klemmschraube DIN 912 ist mit einer Polyamidschicht überzogen.
Breitentoleranz b: +0,08 mm / -0,25 mm. Temperaturbereich: -40°C bis +175°C.

Merkmale: Beschädigen nicht die Welle, größere Haltekräfte als Stellringe, gleichmäßige Verteilung der Klemmkräfte, einfache Neujustierung, absolut präzise Bohrungen.


Weitere Informationen:
Ø d1:
22 mm
Ø d2:
46 mm
Ø Rmax.:
48,1 mm
b:
15 mm
Schrauben DIN 912:
M6 x 16 Schrauben<BR/> DIN 9
m:
34 mm
G:
M6 mm
Gewicht:
130 g
Weitere Suchbegriffe: Klemmring geschlitzt GA Befestigungsgewinde col
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,11*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 250 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.