Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

62399122B1 Klemmring Edelstahl Bohr. 22mm Ausf. B1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-62399122B1
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     62399122B1
EAN/GTIN:
     4067201261254
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geschlitzter Klemmring
Klemmring
geschlitzter klemmring

Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A), Schraube Edelstahl A2-70.

Ausführung B1: Mit zwei axialen Befestigungsbohrungen.
Ausführung B2: Mit zwei axialen Befestigungsbohrungen mit Senkung für Zylinderschrauben DIN 912.

Das Gewinde der Klemmschraube DIN 912 ist mit einer Polyamidschicht überzogen.
Breitentoleranz b: +0,08 mm / -0,25 mm. Temperaturbereich: -40°C bis +175°C.

* Passende Schraubengröße für B1.
** Passende Schraubengröße für B2.

Merkmale: Beschädigen nicht die Welle, größere Haltekräfte als Stellringe, gleichmäßige Verteilung der Klemmkräfte,
einfache Neujustierung, absolut präzise Bohrungen.


Weitere Informationen:
Ausführung:
B1 Ausführung
Ø d1:
22 mm
Ø d2:
46 mm
Rmax.:
48,1 mm
b:
15 mm
Schraube DIN 912:
M6 x 16 Schraube<BR/> DIN 91
m:
34 mm
B1:
6,5 mm
G1*:
M6 mm
B2:
5,5 mm
G2**:
M5 mm
Gewicht:
128 g
Weitere Suchbegriffe: Klemmring geschlitzt B1 B2 Axialbohrung Befesti
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,80*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 250 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.