Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

62399120GR Klemmring Edelstahl Bohr. 20mm Ausf. GR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-62399120GR
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     62399120GR
EAN/GTIN:
     4067201260622
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geschlitzter Klemmring
Klemmring
geschlitzter klemmring

Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A), Schraube Edelstahl A2-70.

Ausführung GR: Mit Auflagefläche, mit zwei BefestigungsGewindebohrungen in radialer Richtung.

Das Gewinde der Klemmschraube DIN 912 ist mit einer Polyamidschicht überzogen.
Breitentoleranz b: +0,08 mm / -0,25 mm. Temperaturbereich: -40°C bis +175°C.

Merkmale: Beschädigen nicht die Welle, größere Haltekräfte als Stellringe, gleichmäßige Verteilung der Klemmkräfte, einfache Neujustierung, absolut präzise Bohrungen.


Weitere Informationen:
Ø d1:
20 mm
Ø d2:
42 mm
Ø Rmax.:
46,4 mm
b:
15 mm
Schraube DIN 912:
M6 x 16 Schraube<BR/> DIN 91
h:
18 mm
l ≈:
21,5 mm
m:
14 mm
G:
M4 mm
t:
5,5 mm
Gewicht:
105 g
Weitere Suchbegriffe: Klemmring geschlitzt GR Befestigungsgewinde rad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,66*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 250 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.