Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

62399120B1 Klemmring Edelstahl Bohr. 20mm Ausf. B1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-62399120B1
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     62399120B1
EAN/GTIN:
     4067201261247
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geschlitzter Klemmring
Klemmring
geschlitzter klemmring

Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A), Schraube Edelstahl A2-70.

Ausführung B1: Mit zwei axialen Befestigungsbohrungen.
Ausführung B2: Mit zwei axialen Befestigungsbohrungen mit Senkung für Zylinderschrauben DIN 912.

Das Gewinde der Klemmschraube DIN 912 ist mit einer Polyamidschicht überzogen.
Breitentoleranz b: +0,08 mm / -0,25 mm. Temperaturbereich: -40°C bis +175°C.

* Passende Schraubengröße für B1.
** Passende Schraubengröße für B2.

Merkmale: Beschädigen nicht die Welle, größere Haltekräfte als Stellringe, gleichmäßige Verteilung der Klemmkräfte,
einfache Neujustierung, absolut präzise Bohrungen.


Weitere Informationen:
Ausführung:
B1 Ausführung
Ø d1:
20 mm
Ø d2:
42 mm
Rmax.:
46,4 mm
b:
15 mm
Schraube DIN 912:
M6 x 16 Schraube<BR/> DIN 91
m:
31 mm
B1:
5,5 mm
G1*:
M5 mm
B2:
4,5 mm
G2**:
M4 mm
Gewicht:
107 g
Weitere Suchbegriffe: Klemmring geschlitzt B1 B2 Axialbohrung Befesti
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,52*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 250 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.