| |
|
| Artikel-Nr.: 183-62399117 Herst.-Nr.: 62399117 EAN/GTIN: 4067201139317 |
| | |
|
| | |
| Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A). Schraube Edelstahl A2-70. Merkmale: Beschädigen nicht die Welle, größere Haltekräfte als Stellringe, gleichmäßige Verteilung der Klemmkräfte, einfache Neujustierung, absolut präzise Bohrungen. Die Gewinde der Schrauben DIN 912 sind mit einer Polyamidschicht überzogen. Toleranz b: +0,08mm -0,25mm. Temperaturbereich: -40°C bis +175°C. Weitere Informationen: | | d1: | 17 mm | d2: | 36 mm | R: | 41,2 mm | b: | 13 mm | Schrauben: | M5 x 14 DIN 912 | Gewicht: | 72 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: geschlitzt, stainless, collar, Klemmringe, slotted, Stellringe, Stellring, collars, geschlitzte, Edelstahl, rostfrei, 1.4305 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 183 | | | | 1 | | € 10,00* | ab € 7,41* | € 11,68* | | | | | | 12 Tage | | | 5 | | € 4,90* | ab € 11,97* | € 24,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 183 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 183 | | Versand: Lager 183 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 10,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung nicht vorhanden | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|