Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

62399116GR Klemmring Edelstahl Bohr. 16mm Ausf. GR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-62399116GR
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     62399116GR
EAN/GTIN:
     4067201260608
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geschlitzter Klemmring
Klemmring
geschlitzter klemmring mädler
geschlitzter klemmring

Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A), Schraube Edelstahl A2-70.

Ausführung GR: Mit Auflagefläche, mit zwei BefestigungsGewindebohrungen in radialer Richtung.

Das Gewinde der Klemmschraube DIN 912 ist mit einer Polyamidschicht überzogen.
Breitentoleranz b: +0,08 mm / -0,25 mm. Temperaturbereich: -40°C bis +175°C.

Merkmale: Beschädigen nicht die Welle, größere Haltekräfte als Stellringe, gleichmäßige Verteilung der Klemmkräfte, einfache Neujustierung, absolut präzise Bohrungen.


Weitere Informationen:
Ø d1:
16 mm
Ø d2:
38 mm
Ø Rmax.:
39,4 mm
b:
13 mm
Schraube DIN 912:
M5 x 16 Schraube<BR/> DIN 91
h:
16 mm
l ≈:
20 mm
m:
13 mm
G:
M4 mm
t:
5,5 mm
Gewicht:
81 g
Weitere Suchbegriffe: Klemmring geschlitzt GR Befestigungsgewinde rad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,92*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 250 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.