Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

62388280 Stellring DIN703 Bohrung 80mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-62388280
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     62388280
EAN/GTIN:
     4067201190462
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 703
DIN 703 Stellring
Stellring DIN 703
Stellring

Werkstoff: Stahl verzinkt.

Schwere Reihe. Mit Gewindestift mit Innensechskant aus Stahl verzinkt wie DIN EN ISO 4027 (ex DIN 914), jedoch Festigkeit 12.9. Ab Größe d1=70mm mit zwei Gewindestiften, 135° versetzt.

Gedreht u. kalibriert, Bohrungstoleranz H8.
Außendurchmesser einseitig stark angefast.
Temperaturbereich: -40°C bis +175°C.

Weitere Größen und Zoll-Abmessungen auf Anfrage.

Weitere Informationen:
d1:
80 mm
d2:
125 mm
b:
32 mm
Gewinde:
2 x M16 mm
Gewicht p.% Stk.:
181,0 kg
Weitere Suchbegriffe: mädler stellring, din 703, ISO4027, DIN part, collars, zinc plated, collar, DIN914, verzinkt, ISO 4027, DIN-Teil, Klemmringe, DIN 914, Stellringe, DIN703
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,72*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,52*
€ 52,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,76*
€ 50,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,95*
€ 48,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,39*
€ 44,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 33,85*
€ 40,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 30,29*
€ 36,05
pro Stück
ab 250 Stück
€ 26,72*
€ 31,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.