Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

62388270 Stellring DIN703 Bohrung 70mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-62388270
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     62388270
EAN/GTIN:
     4067201189459
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 703
DIN 703 Stellring
Stellring DIN 703
Stellring

Werkstoff: Stahl verzinkt.

Schwere Reihe. Mit Gewindestift mit Innensechskant aus Stahl verzinkt wie DIN EN ISO 4027 (ex DIN 914), jedoch Festigkeit 12.9. Ab Größe d1=70mm mit zwei Gewindestiften, 135° versetzt.

Gedreht u. kalibriert, Bohrungstoleranz H8.
Außendurchmesser einseitig stark angefast.
Temperaturbereich: -40°C bis +175°C.

Weitere Größen und Zoll-Abmessungen auf Anfrage.

Weitere Informationen:
d1:
70 mm
d2:
110 mm
b:
32 mm
Gewinde:
2 x M16 mm
Gewicht p.% Stk.:
141,0 kg
Weitere Suchbegriffe: stellring 70x110, din 703, mädler stellring, zinc plated, ISO 4027, Klemmringe, DIN part, DIN-Teil, collar, ISO4027, verzinkt, DIN 914, Stellringe, collars, DIN914, DIN703
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,96*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,94*
€ 41,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,52*
€ 39,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,11*
€ 38,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,34*
€ 34,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,55*
€ 31,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
ab 250 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.