| |
|
| Artikel-Nr.: 183-62388250 Herst.-Nr.: 62388250 EAN/GTIN: 4067201189442 |
| | |
|
| | |
| Werkstoff: Stahl verzinkt.
Schwere Reihe. Mit Gewindestift mit Innensechskant aus Stahl verzinkt wie DIN EN ISO 4027 (ex DIN 914), jedoch Festigkeit 12.9. Ab Größe d1=70mm mit zwei Gewindestiften, 135° versetzt.
Gedreht u. kalibriert, Bohrungstoleranz H8. Außendurchmesser einseitig stark angefast. Temperaturbereich: -40°C bis +175°C.
Weitere Größen und Zoll-Abmessungen auf Anfrage. Weitere Informationen: | | d1: | 50 mm | d2: | 90 mm | b: | 28 mm | Gewinde: | M12 mm | Gewicht p.% Stk.: | 96,3 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: mädler stellring, din 703, zinc plated, Klemmringe, DIN 914, DIN914, verzinkt, Stellringe, ISO 4027, collar, DIN part, DIN703, collars, DIN-Teil, ISO4027 |
| | |
| |