Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

62388240 Stellring DIN703 Bohrung 40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-62388240
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     62388240
EAN/GTIN:
     4067201190066
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 703
DIN 703 Stellring
Stellring DIN 703
Stellring

Werkstoff: Stahl verzinkt.

Schwere Reihe. Mit Gewindestift mit Innensechskant aus Stahl verzinkt wie DIN EN ISO 4027 (ex DIN 914), jedoch Festigkeit 12.9. Ab Größe d1=70mm mit zwei Gewindestiften, 135° versetzt.

Gedreht u. kalibriert, Bohrungstoleranz H8.
Außendurchmesser einseitig stark angefast.
Temperaturbereich: -40°C bis +175°C.

Weitere Größen und Zoll-Abmessungen auf Anfrage.

Weitere Informationen:
d1:
40 mm
d2:
80 mm
b:
28 mm
Gewinde:
M12 mm
Gewicht p.% Stk.:
82,7 kg
Weitere Suchbegriffe: mädler stellring, din 703, Klemmringe, Stellringe, ISO4027, verzinkt, zinc plated, ISO 4027, DIN part, DIN914, DIN 914, collar, collars, DIN703, DIN-Teil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 250 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.