Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

62388175 Klemmring geschlitzt verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-62388175
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     62388175
EAN/GTIN:
     4067201238324
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geschlitzter Klemmring
Klemmring
geschlitzter klemmring mädler
geschlitzter klemmring

Werkstoff: Stahl C45, verzinkt. Schraube Stahl 12.9.

Merkmale: Beschädigen nicht die Welle, größere Haltekräfte als Stellringe, gleichmäßige Verteilung der Klemmkräfte, einfache Neujustierung, absolut präzise Bohrungen. Die Gewinde der Schrauben DIN 912 sind mit einer Polyamidschicht überzogen. Toleranz b: +0,08mm -0,25mm. Temperaturbereich: -40°C bis +175°C.

Weitere Informationen:
d1:
75 mm
d2:
103 mm
R:
109,1 mm
b:
19 mm
Schrauben:
M8 x 25 DIN 912
Gewicht:
510 g
Weitere Suchbegriffe: Geschlitzter Stellring Geschlitzte Stellringe, collars, zinc plated verzinkt Klemmring single, split collar, split collars, collar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 250 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
62317500
ab € 14,01*
Zubehör
Mädler
62399175
ab € 49,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.