Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

62388170 Klemmring geschlitzt verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-62388170
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     62388170
EAN/GTIN:
     4067201243533
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geschlitzter Klemmring
Klemmring
geschlitzter klemmring mädler
geschlitzter klemmring

Werkstoff: Stahl C45, verzinkt. Schraube Stahl 12.9.

Merkmale: Beschädigen nicht die Welle, größere Haltekräfte als Stellringe, gleichmäßige Verteilung der Klemmkräfte, einfache Neujustierung, absolut präzise Bohrungen. Die Gewinde der Schrauben DIN 912 sind mit einer Polyamidschicht überzogen. Toleranz b: +0,08mm -0,25mm. Temperaturbereich: -40°C bis +175°C.

Weitere Informationen:
d1:
70 mm
d2:
98 mm
R:
104,5 mm
b:
19 mm
Schrauben:
M8 x 25 DIN 912
Gewicht:
480 g
Weitere Suchbegriffe: collar, split collar, split collars, Geschlitzter Stellring Geschlitzte Stellringe, zinc plated verzinkt Klemmring single, collars
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,06*
€ 27,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 250 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
62317000
ab € 13,35*
Zubehör
Mädler
62399170
ab € 47,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.