Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

62367435 Klemmring Alu elox. geteilt Bohr. 35mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-62367435
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     62367435
EAN/GTIN:
     4067201241157
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geteilter Klemmring
Klemmring
geteilte klemmringe aluminium
geteilter klemmring


Werkstoff: Aluminium eloxiert. Schrauben Edelstahl A2-70.



Merkmale: Beschädigen nicht die Welle, größere Haltekräfte als
Stellringe, gleichmäßige Verteilung der Klemmkräfte, einfache
Neujustierung, absolut präzise Bohrungen. Die Gewinde der Schrauben DIN
912 sind mit einer Polyamidschicht überzogen. Toleranz b: +0,08mm
-0,25mm. Temperaturbereich: -40°C bis +175°C.

Weitere Informationen:
d1:
35 mm
d2:
57 mm
b:
15 mm
R:
61,6 mm
Schrauben:
M6 x 18 DIN 912
Gewicht:
60 g
Weitere Suchbegriffe: mädler geteilter klemmring, collar Klemmring anodised double, Geteilter Stellring Geteilte Stellringe, split collars, collars, split collar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,09*
€ 28,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 250 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
62366435
ab € 9,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.