Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

62367145 Klemmring Alu elox. geschl. Bohr. 45mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-62367145
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     62367145
EAN/GTIN:
     4067201239277
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geschlitzter Klemmring
Klemmring
geschlitzter klemmring mädler
geschlitzter klemmring

Werkstoff: Aluminium. Schrauben aus Stahl. Schraube Edelstahl A2-70.

Merkmale: Beschädigen nicht die Welle, größere Haltekräfte als Stellringe, gleichmäßige Verteilung der Klemmkräfte, einfache Neujustierung, absolut präzise Bohrungen. Die Gewinde der Schrauben DIN 912 sind mit einer Polyamidschicht überzogen. Toleranz b: +0,08mm -0,25mm. Temperaturbereich: -40°C bis +175°C.

Weitere Informationen:
d1:
45 mm
d2:
73 mm
R:
79,4 mm
b:
19 mm
Schrauben:
M8 x 25 DIN 912
Gewicht:
119 g
Weitere Suchbegriffe: aluminum aluminium anodised, split collars, Geschlitzter Stellring Geschlitzte Stellringe, split collar, collar, collars
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,61*
€ 36,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,02*
€ 33,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,51*
€ 30,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
ab 250 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
62366145
ab € 13,98*
Zubehör
Mädler
62367445
ab € 19,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.