| |
|
| Artikel-Nr.: 183-62367132 Herst.-Nr.: 62367132 EAN/GTIN: 4067201239185 |
| | |
|
| | |
| Werkstoff: Aluminium. Schrauben aus Stahl. Schraube Edelstahl A2-70. Merkmale: Beschädigen nicht die Welle, größere Haltekräfte als Stellringe, gleichmäßige Verteilung der Klemmkräfte, einfache Neujustierung, absolut präzise Bohrungen. Die Gewinde der Schrauben DIN 912 sind mit einer Polyamidschicht überzogen. Toleranz b: +0,08mm -0,25mm. Temperaturbereich: -40°C bis +175°C. Weitere Informationen: | | d1: | 32 mm | d2: | 54 mm | R: | 58,6 mm | b: | 15 mm | Schrauben: | M6 x 18 DIN 912 | Gewicht: | 54 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Geschlitzter Stellring Geschlitzte Stellringe, aluminum aluminium anodised, split collar, split collars, collar, collars |
| | |
| |