| |
|
| Artikel-Nr.: 183-62367118 Herst.-Nr.: 62367118 EAN/GTIN: 4067201239178 |
| | |
|
| | |
| Werkstoff: Aluminium. Schrauben aus Stahl. Schraube Edelstahl A2-70. Merkmale: Beschädigen nicht die Welle, größere Haltekräfte als Stellringe, gleichmäßige Verteilung der Klemmkräfte, einfache Neujustierung, absolut präzise Bohrungen. Die Gewinde der Schrauben DIN 912 sind mit einer Polyamidschicht überzogen. Toleranz b: +0,08mm -0,25mm. Temperaturbereich: -40°C bis +175°C. Weitere Informationen: | | d1: | 18 mm | d2: | 36 mm | R: | 41,2 mm | b: | 13 mm | Schrauben: | M5 x 14 DIN 912 | Gewicht: | 24 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: collar, Geschlitzter Stellring Geschlitzte Stellringe, split collars, collars, aluminum aluminium anodised, split collar |
| | |
| |