| |
|
| Artikel-Nr.: 183-62367108 Herst.-Nr.: 62367108 EAN/GTIN: 4067201243786 |
| | |
|
| | |
| Werkstoff: Aluminium. Schrauben aus Stahl. Schraube Edelstahl A2-70. Merkmale: Beschädigen nicht die Welle, größere Haltekräfte als Stellringe, gleichmäßige Verteilung der Klemmkräfte, einfache Neujustierung, absolut präzise Bohrungen. Die Gewinde der Schrauben DIN 912 sind mit einer Polyamidschicht überzogen. Toleranz b: +0,08mm -0,25mm. Temperaturbereich: -40°C bis +175°C. Weitere Informationen: | | d1: | 8 mm | d2: | 18 mm | R: | 22,4 mm | b: | 9 mm | Schrauben: | M3 x 8 DIN 912 | Gewicht: | 5 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: collars, aluminum aluminium anodised, Geschlitzter Stellring Geschlitzte Stellringe, collar, split collar, split collars |
| | |
| |