Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

62366432S Klemmring Aluminium Bohr. 32mm Ausf. S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-62366432S
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     62366432S
EAN/GTIN:
     4067201263265
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geteilter Klemmring
Klemmring
geteilte klemmringe aluminium
geteilter klemmring

Werkstoff: Aluminium, Schraube Edelstahl A2-70.

Ausführung S: Schmale Ausführung, z.B. für Encoder.

Das Gewinde der Klemmschraube DIN 912 ist mit einer Polyamidschicht überzogen.
Breitentoleranz b: +0,08 mm / -0,25 mm. Temperaturbereich: -40°C bis +175°C.

Merkmale: Beschädigen nicht die Welle, größere Haltekräfte als Stellringe, gleichmäßige Verteilung der Klemmkräfte, einfache Neujustierung, absolut präzise Bohrungen.


Weitere Informationen:
Ø d1:
32 mm
Ø d2:
60 mm
Ø Rmax.:
63,8 mm
b:
12 mm
Schraube DIN 912:
M5 x 14 Schraube<BR/> DIN 91
a:
26 mm
Gewicht:
69,5 g
Weitere Suchbegriffe: Klemmring geteilt schmal aluminum aluminium col
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,89*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 250 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.