Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

62366150 Klemmring Alu geschlitzt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-62366150
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     62366150
EAN/GTIN:
     4067201130949
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geschlitzter Klemmring
Klemmring
geschlitzter klemmring mädler
geschlitzter klemmring

Werkstoff: Aluminium. Schrauben aus Stahl. Schraube Edelstahl A2-70.

Merkmale: Beschädigen nicht die Welle, größere Haltekräfte als Stellringe, gleichmäßige Verteilung der Klemmkräfte, einfache Neujustierung, absolut präzise Bohrungen. Die Gewinde der Schrauben DIN 912 sind mit einer Polyamidschicht überzogen. Toleranz b: +0,08mm -0,25mm. Temperaturbereich: -40°C bis +175°C.

Weitere Informationen:
d1:
50 mm
d2:
78 mm
R:
84,2 mm
b:
19 mm
Schrauben:
M8 x 25 DIN 912
Gewicht:
128 g
Weitere Suchbegriffe: slottet collar, Geschlitzter Stellring Geschlitzte Stellringe, Klemmring aluminum aluminium single split
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
167
1
€ 10,00*
ab € 15,42*
€ 26,44*
10 Tage
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 28,74*
€ 36,17*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,44*
€ 31,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 250 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
62366450
ab € 16,57*
Zubehör
Mädler
62367150
ab € 19,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.