| |
|
| Artikel-Nr.: 183-62366103 Herst.-Nr.: 62366103 EAN/GTIN: 4067201135906 |
| | |
|
| | |
| Werkstoff: Aluminium. Schrauben aus Stahl. Schraube Edelstahl A2-70. Merkmale: Beschädigen nicht die Welle, größere Haltekräfte als Stellringe, gleichmäßige Verteilung der Klemmkräfte, einfache Neujustierung, absolut präzise Bohrungen. Die Gewinde der Schrauben DIN 912 sind mit einer Polyamidschicht überzogen. Toleranz b: +0,08mm -0,25mm. Temperaturbereich: -40°C bis +175°C. Weitere Informationen: | | d1: | 3 mm | d2: | 16 mm | R: | 20,7 mm | b: | 9 mm | Schrauben: | M3 x 8 DIN 912 | Gewicht: | 4 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klemmring aluminum aluminium single split, slottet collar, Geschlitzter Stellring Geschlitzte Stellringe |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 183 | | | | 1 | | € 10,00* | ab € 1,53* | € 2,87* | | | | | | 11 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 9,37* | € 11,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 183 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 183 | | Versand: Lager 183 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 10,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung nicht vorhanden | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|