Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

62355020 Klemmring Kunststoff geteilt B=20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-62355020
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     62355020
EAN/GTIN:
     4067201225744
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geteilter Klemmring
Klemmring
mädler geteilter klemmring
geteilter klemmring


Werkstoff: Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA) glasfaserverstärkt, schwarzgrau, matt. Schrauben und Muttern Edelstahl 1.4404.


Merkmale:

  • Robuste Ausführung.
  • Einfache Montage und Neujustierung.
  • Beschädigen nicht die Welle.
  • Gleichmäßige Kraftverteilung.
  • Geringe Massenträgheit
  • Ideal für korrosive Umgebung.


Temperaturbereich bis +80 °C.
Weitere Informationen:
d1:
20 mm
d2:
40 mm
R:
41,5 mm
b:
14 mm
Schrauben:
M4 DIN912
Anzugsmoment:
2 Nm
Gewicht:
19 g
Weitere Suchbegriffe: geteilter klemmring kunststoff, split collar, collar, plastic, Stellringe aus Kunststoff Plastik Thermoplast P
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,77*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.