Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

62355012 Klemmring Kunststoff geteilt B=12mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-62355012
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     62355012
EAN/GTIN:
     4067201224105
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geteilter Klemmring
Klemmring
mädler geteilter klemmring
geteilter klemmring


Werkstoff: Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA) glasfaserverstärkt, schwarzgrau, matt. Schrauben und Muttern Edelstahl 1.4404.


Merkmale:

  • Robuste Ausführung.
  • Einfache Montage und Neujustierung.
  • Beschädigen nicht die Welle.
  • Gleichmäßige Kraftverteilung.
  • Geringe Massenträgheit
  • Ideal für korrosive Umgebung.


Temperaturbereich bis +80 °C.
Weitere Informationen:
d1:
12 mm
d2:
35 mm
R:
37 mm
b:
13 mm
Schrauben:
M4 DIN912
Anzugsmoment:
2 Nm
Gewicht:
17 g
Weitere Suchbegriffe: geteilter klemmring kunststoff, Stellringe aus Kunststoff Plastik Thermoplast P, split collar, collar, plastic
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,93*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.