Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

62342500GR Klemmring Stahl Bohr. 25mm Ausf. GR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-62342500GR
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     62342500GR
EAN/GTIN:
     4067201261421
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geteilter Klemmring
Klemmring
geteilte klemmringe stahl
geteilter klemmring

Werkstoff: Stahl C45, brüniert. Schraube Stahl 12.9.

Ausführung GR: Mit Auflagefläche, mit zwei BefestigungsGewindebohrungen in radialer Richtung.

Das Gewinde der Klemmschraube DIN 912 ist mit einer Polyamidschicht überzogen.
Breitentoleranz b: +0,08 mm / -0,25 mm. Temperaturbereich: -40°C bis +175°C.

Merkmale: Beschädigen nicht die Welle, größere Haltekräfte als Stellringe, gleichmäßige Verteilung der Klemmkräfte, einfache Neujustierung, absolut präzise Bohrungen.

Vorteile: Die schwarze Oxydschicht auf den Klemmringen aus Stahl ist Teil der gesamten Leistungsfähigkeit. Sie verbessert die Haltekräfte, vermindert effektiv Rutschen auf den Wellen, vermindert Stick-Slip-Effekt und sorgt für die Einhaltung der Auslegung der Schraubendrehmomente. Zusätzlich dient diese Oxydschicht als Korrosionsschutz.


Weitere Informationen:
Ø d1:
25 mm
Ø d2:
48 mm
Ø Rmax.:
50,8 mm
b:
15 mm
Schraube DIN 912:
M6 x 16 Schraube<BR/> DIN 91
h:
21 mm
l ≈:
23 mm
m:
12,5 mm
G:
M4 mm
t:
5,5 mm
Gewicht:
138 g
Weitere Suchbegriffe: mädler geteilter klemmring, Klemmring geteilt GR Befestigungsgewinde radial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,07*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.