Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

62342500B1 Klemmring Stahl Bohr. 25mm Ausf. B1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-62342500B1
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     62342500B1
EAN/GTIN:
     4067201261759
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geteilter Klemmring
Klemmring
geteilte klemmringe stahl
geteilter klemmring

Werkstoff: Stahl C45, brüniert. Schraube Stahl 12.9.

Ausführung B1: Mit zwei axialen Befestigungsbohrungen.
Ausführung B2: Mit zwei axialen Befestigungsbohrungen mit Senkung für Zylinderschrauben DIN 912.

Das Gewinde der Klemmschraube DIN 912 ist mit einer Polyamidschicht überzogen.
Breitentoleranz b: +0,08 mm / -0,25 mm. Temperaturbereich: -40°C bis +175°C.

* Passende Schraubengröße für B1.
** Passende Schraubengröße für B2.

Merkmale: Beschädigen nicht die Welle, größere Haltekräfte als Stellringe, gleichmäßige Verteilung der Klemmkräfte,
einfache Neujustierung, absolut präzise Bohrungen.

Vorteile Die schwarze Oxydschicht auf den Klemmringen aus Stahl ist Teil der gesamten Leistungsfähigkeit. Sie verbessert
die Haltekräfte, vermindert effektiv Rutschen auf den Wellen, vermindert Stick-Slip-Effekt und sorgt für die Einhaltung der
Auslegung der Schraubendrehmomente. Zusätzlich dient diese Oxydschicht als Korrosionsschutz.


Weitere Informationen:
Ausführung:
B1 Ausführung
Ø d1:
25 mm
Ø d2:
48 mm
Rmax.:
50,8 mm
b:
15 mm
Schraube DIN 912:
M6 x 16 Schraube<BR/> DIN 91
m:
36,5 mm
B1:
6,5 mm
G1*:
M6 mm
B2:
5,5 mm
G2**:
M5 mm
Gewicht:
138 g
Weitere Suchbegriffe: mädler geteilter klemmring, Klemmring geteilt B1 B2 Axialbohrung Befestigun
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,15*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.