Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

62341200N Klemmring Stahl Bohr. 12mm Ausf. N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-62341200N
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     62341200N
EAN/GTIN:
     4067201260639
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geteilter Klemmring
Klemmring
geteilte klemmringe stahl
geteilter klemmring

Werkstoff: Stahl C45, brüniert. Schraube Stahl 12.9.

Ausführung N: Mit Passfedernut nach DIN 6885-1.

Das Gewinde der Klemmschraube DIN 912 ist mit einer Polyamidschicht überzogen.
Breitentoleranz b: +0,08 mm / -0,25 mm. Temperaturbereich: -40°C bis +175°C.

Merkmale: Beschädigen nicht die Welle, größere Haltekräfte als Stellringe, gleichmäßige Verteilung der Klemmkräfte,
einfache Neujustierung, absolut präzise Bohrungen.

Vorteile: Die schwarze Oxydschicht auf den Klemmringen aus Stahl ist Teil der gesamten Leistungsfähigkeit. Sie verbessert
die Haltekräfte, vermindert effektiv Rutschen auf den Wellen, vermindert Stick-Slip-Effekt und sorgt für die Einhaltung der
Auslegung der Schraubendrehmomente. Zusätzlich dient diese Oxydschicht als Korrosionsschutz.


Weitere Informationen:
Ø d1:
12 mm
Ø d2:
28 mm
Ø Rmax.:
31,8 mm
b:
11 mm
Schraube DIN 912:
M4 x 12 Schraube<BR/> DIN 91
bN:
4 mm
t2:
1,8 mm
Gewicht:
38 g
Weitere Suchbegriffe: mädler geteilter klemmring, Klemmring geteilt collar double split Nut keywa
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,80*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.