| |
|
| Artikel-Nr.: 183-62324500 Herst.-Nr.: 62324500 EAN/GTIN: 4067201117933 |
| | |
|
| | |
| Werkstoff: Stahl blank. Schwere Reihe. Mit Gewindestift mit Innensechskant aus Stahl wie DIN EN ISO 4027 (ex DIN 914), jedoch Festigkeit 12.9. Ab Größe d1=70mm mit zwei Gewindestiften, 135° versetzt. Gedreht u. kalibriert, Bohrungstoleranz H8. Außendurchmesser einseitig stark angefast. Temperaturbereich: -40°C bis +175°C.
Weitere Größen und Zoll-Abmessungen auf Anfrage. Weitere Informationen: | | d1: | 45 mm | d2: | 80 mm | b: | 28 mm | Gewinde: | M12 mm | Gewicht p.% Stk.: | 75,3 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: mädler stellring, din 703, DIN 914, Stellringe, collar, DIN-Teil, collars, DIN914, Klemmringe, ISO4027, DIN part, ISO 4027, DIN703 |
| | |
| |