Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

62313800GR Klemmring Stahl Bohr. 38mm Ausf. GR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-62313800GR
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     62313800GR
EAN/GTIN:
     4067201302827
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geschlitzter Klemmring
Klemmring
geschlitzter klemmring mädler
geschlitzter klemmring

Werkstoff: Stahl C45, brüniert. Schraube Stahl 12.9.

Ausführung GR: Mit Auflagefläche, mit zwei BefestigungsGewindebohrungen in radialer Richtung.

Das Gewinde der Klemmschraube DIN 912 ist mit einer Polyamidschicht überzogen.
Breitentoleranz b: +0,08 mm / -0,25 mm. Temperaturbereich: -40°C bis +175°C.

Merkmale: Beschädigen nicht die Welle, größere Haltekräfte als Stellringe, gleichmäßige Verteilung der Klemmkräfte, einfache Neujustierung, absolut präzise Bohrungen.

Vorteile: Die schwarze Oxydschicht auf den Klemmringen aus Stahl ist Teil der gesamten Leistungsfähigkeit. Sie verbessert die Haltekräfte, vermindert effektiv Rutschen auf den Wellen, vermindert Stick-Slip-Effekt und sorgt für die Einhaltung der Auslegung der Schraubendrehmomente. Zusätzlich dient diese Oxydschicht als Korrosionsschutz.


Weitere Informationen:
Ø d1:
38 mm
Ø d2:
66 mm
Ø Rmax.:
- mm
b:
15 mm
Schraube DIN 912:
M6 x 18 Schraube<BR/> DIN 91
h:
27 mm
l ≈:
37 mm
m:
27 mm
G:
M5 mm
t:
7 mm
Gewicht:
225 g
Weitere Suchbegriffe: Klemmring geschlitzt GR Befestigungsgewinde rad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,15*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 250 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.